Oljeskåp med plastdunkar

Art-nr: 980020
Ny produkt
Från 36 310,89  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 1-8 veckor
0 styck i lager
  • Bärförmåga låda/utdragshylla: 200
  • Lådutdrag (delvis/helt utdragbar): 100
  • Lådutdrag: Utdragsspärr
  • Höjdinställning i raster: 25
  • Cylinderlås: modulär låscylinder

Benämning

Utförande:

Stabil stålplåtskonstruktion med förstärkta svängdörrar, kan låsas med skjuthandtag med cylinderlås. Alla skåpstommar är försedda med en enkeldragsäkring. Tack vare enkeldragsäkringen kan bara en låda i sänder öppnas. Risken för att skåpet ska välta är därför minimal. Montering av utdragshyllor och lådor i 25 mm raster.
Oljeskåp, försett med oljedunkar av plast (nr 980060).

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar signalblå RAL 5005 pulverbelagda.

Anmärkning:

Skåpet kan också användas utan oljedunkar. Inredning efter behov: Lämpliga lådor, se nr 943011 / 3021, lämpliga utdragshyllor, se nr 942991 / 2996 och nr 980051.