Ölschrank mit Kunststoff-Kanistern
Artikel-Nr.: 980020
- Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit: 200 kg
- Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug): 100 %
- Schubladenauszug: Auszugsperre
- Höhenverstellung im Raster: 25 mm
- Stiftzylinderschloss: modularer Steckeinsatz
Beschreibung
Ausführung:
Stabile Stahlblechkonstruktion mit verstärkten Flügeltüren, verschließbar durch Schiebegriff mit Stiftzylinderschloss. Der Schrankkörper ist mit einer Einzelauszugsicherung ausgerüstet. Durch die Einzelauszugsicherung kann immer nur 1 Auszugboden geöffnet werden. Der Schrank ist damit weitgehend vor dem Kippen gesichert. Aufnahme von Auszugböden und Schubladen im 25-mm-Raster.
Ölschrank, bestückt mit Ölkanistern aus Kunststoff (Nr. 980060).
Ölschrank, bestückt mit Ölkanistern aus Kunststoff (Nr. 980060).
Lackierung:
Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen signalblau RAL 5005 pulverbeschichtet.