Próbnik napięcia SoftFinish jednobiegunowy, 110-250 V płaski przezroczysty, z klipsem do przypinania 3.0 mm

Nr art.: 34745
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Seria SoftFinish®
Oznaczenie producenta Spannungsprüfer SoftFinish® einpolig, 110 - 250 Volt Schlitz transparent, mit Ansteckclip 3,0 mm
Klasa ochrony (elektrotechnika) Klasa ochrony II
Znak jakości i certyfikat kontroli Geprüfte Sicherheit
Dyrektywa/oznaczenie Oznaczenie CE
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Zasilanie energią Bez zasilania
Wskazanie Latarka prętowa LED,
Pomiar RMS
Min. napięcie pomiarowe, Pomiar napięcia 110 V
Maks. napięcie pomiarowe, Pomiar napięcia 250 V
Wskazanie (AC) min. 110 V
Wskazanie (AC) maks. 250 V
Napięcie zmienne (AC) min. 110 V
Napięcie zmienne (AC) maks. 250 V
Bezstykowy nie
Stopień ochrony / klasa ochrony Klasa ochrony (elektrotechnika)
Rodzaj produktu próbnik napięcia
Warianty pomiaru Pomiar napięcia
Rodzaj prądu Prąd przemienny (AC)
Z kablem nie
Z wyświetlaczem nie
Kategoria przepięcia CAT III
Właściwości Funkcja latarki
Norma DIN VDE 0404-1
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne
Długość 140 mm
Szerokość 19 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 34745
EAN / GTIN 4010995347451
Numer producenta 34745
Numer L L60070 1781
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 140 x 19 x 18 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Zastosowanie: Do identyfikacji napięć zmiennych w zakresie niskonapięciowym do 250 V do potencjału ziemi.
  • Zastosowanie: Dla profesjonalistów w przemyśle i rzemiośle.

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Nie
  • Grubość nacięcia 1 (mm): 0.5 mm
  • Narzędzia dla elektryków: Nie
  • Artykuł ESD: Nie
  • Płaski 1 (mm): 3 mm
  • Średnica rękojeści (mm): 19 mm
  • Długość całkowita (мм): 140 mm
  • Widoczna długość trzonu (mm): 60 mm
  • z baterią / akumulatorem: Nie