Zestaw wkrętaków SoftFinish mieszany 12-cz.

Nr art.: 41002
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Materiał stal chromowo-wanadowa
Zawartość Zestaw / asortyment
Liczba elementów 12 szt.
Człon Do śrub TORX® wewn.; Do śrub TORX® wewn.; Do śrub Phillips (PH); Do śrub Phillips (PH); Do śrub Phillips (PH); Do śrub Pozidriv (PZ); Do śrub Pozidriv (PZ); do wkrętów płaskich; do wkrętów płaskich; do wkrętów płaskich
Właściwości uchwytu Ergonomiczne; właściwości przeciwpoślizgowe
Powierzchnia chromowanie na matowo; hartowana
Do kontroli napięcia nie
Odcień, Czarny Czerwony sygnalizacyjny; Czarny głęboki
Część opisana, Czarny głęboki Griff
Część opisana, Czerwony sygnalizacyjny Griff Akzente
Seria SoftFinish®
Oznaczenie producenta Schraubendreher Set SoftFinish® gemischt 12-tlg.
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kolor Czerwony; Czarny
Wersja proste
6-kąt do wspomagania kluczem nie
Liczba narzędzi 12
Rodzaj uchwytu Uchwyt standardowy
Ochrona przed stoczeniem tak
Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub TORX® wewn. TX15; TX20
Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub Phillips (PH) PH1; PH2; PH3
Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub Pozidriv (PZ) PZ1; PZ2
Rozmiar gniazda wyjściowego, do wkrętów płaskich 3,5; 4; 5,5
Cechy szczególne, Do śrub TORX® wewn. Ostrze okrągłe; Ostrze okrągłe
Cechy szczególne, Do śrub Pozidriv (PZ) Ostrze okrągłe; Ostrze okrągłe
Cechy szczególne, Do śrub Phillips (PH) Ostrze okrągłe; Ostrze okrągłe; Ostrze okrągłe
Cechy szczególne, do wkrętów płaskich Ostrze okrągłe; Ostrze okrągłe; Ostrze okrągłe
Rodzaj produktu Wkrętaki
Zestaw tak
Napęd Uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 41002
EAN / GTIN 4010995410025
Numer producenta 41002
Numer L L60070 3500
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 353 x 237 x 44 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Zastosowanie: Nadaje się zwłaszcza do zastosowań w suchym środowisku.
  • Ergonomiczna praca - rozwiązanie polecane przez niemieckich lekarzy i terapeutów stowarzyszenia AGR
  • Koncepcja wielkości uchwytu Wiha – mocne wkręcanie z wyczuciem
  • W przypadku przykręcania ręcznego przez dłuższy czas mocno obciążone są nadgarstki i mięśnie. Rozwiązaniem tego problemu jest wkrętak SoftFinish® o wyjątkowo ergonomicznym kształcie, który zapewnia optymalne przeniesienie siły ręki. Różne rozmiary rękojeści są zawsze dostosowane do określonego połączenia śrubowego. Długi i smukły kształt, a także rozmiar rękojeści pozwalają na pewne i szybkie wkręcanie małych śrub. Do wkręcania śrub o dużym przekroju służą wkrętaki o dużych rozmiarach rękojeści, umożliwiające przykładanie większych momentów dokręcania. Efektywność pracy zapewniają zabezpieczenie przed staczaniem oraz symbol śruby wytłoczony na końcu rękojeści. Dzięki optymalnej przyczepności wkrętak SoftFinish® nadaje się w szczególności do stosowania w suchym otoczeniu. Umiejscowienie twardych i miękkich stref w rękojeści ułatwia perfekcyjny chwyt przy jednoczesnym szybkim i mocnym obracaniu. Chromowana matowo stal chromowo-wanadowo-molibdenowa zapewnia trwałość i solidność.
  • Spis treści:
  • 1x Wkrętak SoftFinish płaski z trzonem okrągłym do głęboko położonych śrub 4.0 mm x 100 mm (00692)
  • 1x Wkrętak SoftFinish płaski z trzonem okrągłym do głęboko położonych śrub 3.5 mm x 100 mm (00691)
  • 1x Wkrętak SoftFinish płaski z trzonem okrągłym 6.5 mm x 150 mm (00703)
  • 1x Wkrętak SoftFinish Phillips z trzonem okrągłym PH1 x 80 mm (00756)
  • 1x Wkrętak SoftFinish Phillips z trzonem okrągłym PH2 x 100 mm (00759)
  • 1x Wkrętak SoftFinish Phillips z trzonem okrągłym PH3 x 150 mm (00762)
  • 1x Wkrętak SoftFinish Pozidriv z trzonem okrągłym PZ1 x 80 mm (00770)
  • 1x Wkrętak SoftFinish Pozidriv z trzonem okrągłym PZ2 x 100 mm (00772)
  • 1x Wkrętak SoftFinish TORX® z trzonem okrągłym T15 x 80 mm (01291)
  • 1x Wkrętak SoftFinish TORX® z trzonem okrągłym T20 x 100 mm (01292)
  • 1x Wkrętak SoftFinish TORX® z trzonem okrągłym T25 x 100 mm (01293)
  • 1x Wkrętak SoftFinish TORX® z trzonem okrągłym T30 x 115 mm (01295)

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Nie
  • Narzędzia dla elektryków: Nie
  • Artykuł ESD: Nie
  • z baterią / akumulatorem: Nie

W dostawie:

  • 1x Wkrętak SoftFinish Phillips z trzonem okrągłym PH1 x 80 mm (00756)
  • 1x Wkrętak SoftFinish Phillips z trzonem okrągłym PH2 x 100 mm (00759)
  • 1x Wkrętak SoftFinish Phillips z trzonem okrągłym PH3 x 150 mm (00762)
  • 1x Wkrętak SoftFinish płaski z trzonem okrągłym 6.5 mm x 150 mm (00703)
  • 1x Wkrętak SoftFinish płaski z trzonem okrągłym do głęboko położonych śrub 3.5 mm x 100 mm (00691)
  • 1x Wkrętak SoftFinish płaski z trzonem okrągłym do głęboko położonych śrub 4.0 mm x 100 mm (00692)
  • 1x Wkrętak SoftFinish Pozidriv z trzonem okrągłym PZ1 x 80 mm (00770)
  • 1x Wkrętak SoftFinish Pozidriv z trzonem okrągłym PZ2 x 100 mm (00772)
  • 1x Wkrętak SoftFinish TORX® z trzonem okrągłym T15 x 80 mm (01291)
  • 1x Wkrętak SoftFinish TORX® z trzonem okrągłym T20 x 100 mm (01292)
  • 1x Wkrętak SoftFinish TORX® z trzonem okrągłym T25 x 100 mm (01293)
  • 1x Wkrętak SoftFinish TORX® z trzonem okrągłym T30 x 115 mm (01295)