Comprobador de tensión SoftFinish® unipolar, para 110 - 250 voltios ranurado, transparente, con clip de conexión 3.0 mm

Número de artículo: 34745
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase de protección (electrotecnia) Clase de protección II
Serie SoftFinish®
Denominación del fabricante Spannungsprüfer SoftFinish® einpolig, 110 - 250 Volt Schlitz transparent, mit Ansteckclip 3,0 mm
Sello de calidad y comprobación Geprüfte Sicherheit
Directiva / etiquetado Identificación CE
Zona de protección ESD (EPA) no
Suministro de energía Sin suministro de energía
Indicación LED
Procedimiento de medición RMS
Tensión de medición mín., Medición de tensión 110 V
Tensión de medición máx., Medición de tensión 250 V
Indicador (CA) mín. 110 V
Indicador (CA) máx. 250 V
Tensión alterna (CA) mín. 110 V
Tensión alterna (CA) máx. 250 V
Sin contacto no
Tipo de protección / clase de protección Clase de protección (electrotecnia)
Tipo de producto comprobador de tensión
Variantes de medición Medición de tensión
Tipo de corriente Corriente alterna (CA)
con cable no
Con pantalla no
Categoría de sobretensión CAT III
Características Función de linterna
Norma DIN VDE 0404-1
Material carcasa Plástico
Longitud 140 mm
Anchura 19 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 34745
EAN / GTIN 4010995347451
Número del fabricante 34745
Número L L60070 1781
Fabricante/responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descripción

Descripción:

  • Aumenta su eficiencia: Estable y robusto como un destornillador completo.
  • Le ofrece una protección completa: Cada herramienta ha sido probada individualmente a 10.000 V CA y ha sido autorizada para 1.000 V CA.
  • Aplicación: Para fijar tensiones alternas en áreas de baja tensión hasta 250 V contra potencial de tierra.
  • Aplicación: Adecuado para profesionales de la industrial y el taller.

Característica:

  • Herramientas eléctricas: No
  • Grosor del filo de corte 1 (mm): 0.5 mm
  • Autoservicio - Embalaje: No
  • Artículo ESD: No
  • Ranurado 1 (mm): 3 mm
  • Diámetro del mango (mm): 19 mm
  • Longitud Total (mm): 140 mm
  • Longitud de la varilla visible (mm): 60 mm
  • con batería / batería recargable: No