Zkoušečka napětí SoftFinish, jednopólová, 110 - 250 Volt Plochý, transparentní, s nasouvacím klipsem 3.0 mm

Artiklové číslo: 34745
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Třída ochrany (elektrotechnika) Třída ochrany II
Řada SoftFinish®
Označení výrobce Spannungsprüfer SoftFinish® einpolig, 110 - 250 Volt Schlitz transparent, mit Ansteckclip 3,0 mm
Třída jakosti Geprüfte Sicherheit
Směrnice/označování Značka CE
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Zásobování energií Žádné napájení
Ukazatel LED
Měření RMS
Měřicí napětí min., Měření napětí 110 V
Měřicí napětí max., Měření napětí 250 V
Zobrazení (AC) min. 110 V
Zobrazení (AC) max. 250 V
Střídavé napětí (AC) min. 110 V
Střídavé napětí (AC) max. 250 V
Bezkontaktní ne
Typ krytí/třída ochrany Třída ochrany (elektrotechnika)
Druh produktu zkoušečka napětí
Varianty měření Měření napětí
Typ proudu Střídavý proud (AC)
S kabelem ne
S displejem ne
Kategorie přepětí CAT III
Vlastnosti Funkce kapesní svítilny
Norma DIN VDE 0404-1
Materiál pouzdra Plast
Délka 140 mm
Šířka 19 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 34745
EAN / GTIN 4010995347451
Číslo výrobce 34745
L-číslo L60070 1781
Výrobce/odpovědná osoba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Popis

Popis:

  • Zvýší vaši efektivnost: Stabilní a robustní jako plnohodnotný šroubovák
  • Zajišťuje plnou ochranu: Každý nástroj je jednotlivě testován při 10 000 V AC a je schválen pro napětí 1 000 V AC
  • Použití: Ke zjištění střídavých napětí v oblasti nízkých napětí až do 250 V proti zemnímu potenciálu
  • Použití: Vhodný pro profesionály v průmyslu a řemeslníky

Charakteristika:

  • Nářadí pro elektriku: Ne
  • Tloušťka ostří 1 (mm): 0.5 mm
  • Samoobsluha - Balení: Ne
  • ESD článek: Ne
  • Štěrbina 1 (mm): 3 mm
  • Průměr rukojeti (mm): 19 mm
  • Celková délka (mm): 140 mm
  • Viditelná délka čepele (mm): 60 mm
  • s baterií / dobíjecí baterií: Ne