{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Zawartość | Zestaw / asortyment | |
| Człon | Do śrub TORX® wewn. | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | tak | |
| Oznaczenie producenta | Schraubendreher Set SoftFinish® ESD TORX® 5-tlg. | |
| Liczba elementów | 5 szt. | |
| Odcień, Czarny | Żółty sygnalizacyjny | |
| Seria | SoftFinish® | |
| Wersja | proste | |
| Właściwości uchwytu | Ergonomiczne; właściwości przeciwpoślizgowe | |
| Typ uchwytu | Uchwyt standardowy | |
| Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub TORX® wewn. | TX10; TX15; TX6; TX8; TX9 | |
| Kolor | Czarny | |
| Rodzaj produktu | Wkrętaki | |
| Materiał | stal chromowo-wanadowa | |
| Powierzchnia | powierzchnia chromowana | |
| Napęd | Uchwyt |
| Numer artykułu | 27253 | |
| EAN / GTIN | 4010995272531 | |
| Numer producenta | 27253 | |
| Numer L | L60070 845 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |