Zestaw wkrętaków SoftFinish TORX® MagicSpring® 6-cz.

Nr art.: 27746
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Materiał stal chromowo-wanadowa
Zawartość Zestaw / asortyment
Liczba elementów 6 szt.
Człon Do śrub TORX® wewn.
Właściwości uchwytu Ergonomiczne; właściwości przeciwpoślizgowe
Powierzchnia chromowanie na matowo; hartowana
Odcień, Czerwony Czerwony sygnalizacyjny; Czarny głęboki
Część opisana, Czarny głęboki Griff
Część opisana, Czerwony sygnalizacyjny Griff
Seria SoftFinish®
Oznaczenie producenta Schraubendreher Set SoftFinish® TORX® MagicSpring® 6-tlg.
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kolor Czerwony; Czarny
Wersja proste
Rodzaj uchwytu Uchwyt standardowy
Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub TORX® wewn. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30
Cechy szczególne, Do śrub TORX® wewn. Ostrze okrągłe
Rodzaj produktu Wkrętaki
Napęd Uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 27746
EAN / GTIN 4010995277468
Numer producenta 27746
Numer L L60070 635
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 353 x 237 x 44 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Zastosowanie: Do przykladania i wkręcania wkrętów TORX® w trudno dostępnych miejscach.
  • Spis treści:
  • 1x Wkrętak SoftFinish TORX® MagicSpring® z trzonem okrągłym T10 x 80 mm (27740)
  • 1x Wkrętak SoftFinish TORX® MagicSpring® z trzonem okrągłym T15 x 80 mm (27741)
  • 1x Wkrętak SoftFinish TORX® MagicSpring® z trzonem okrągłym T20 x 100 mm (27742)
  • 1x Wkrętak SoftFinish TORX® MagicSpring® z trzonem okrągłym T25 x 100 mm (27743)
  • 1x Wkrętak SoftFinish TORX® MagicSpring® z trzonem okrągłym T30 x 115 mm (27744)
  • 1x Wkrętak SoftFinish TORX® MagicSpring® z trzonem okrągłym T40 x 130 mm (27745)

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Nie
  • Narzędzia dla elektryków: Nie
  • Artykuł ESD: Nie
  • z baterią / akumulatorem: Nie

W dostawie:

  • 1x Wkrętak SoftFinish TORX® MagicSpring® z trzonem okrągłym T10 x 80 mm (27740)
  • 1x Wkrętak SoftFinish TORX® MagicSpring® z trzonem okrągłym T15 x 80 mm (27741)
  • 1x Wkrętak SoftFinish TORX® MagicSpring® z trzonem okrągłym T20 x 100 mm (27742)
  • 1x Wkrętak SoftFinish TORX® MagicSpring® z trzonem okrągłym T25 x 100 mm (27743)
  • 1x Wkrętak SoftFinish TORX® MagicSpring® z trzonem okrągłym T30 x 115 mm (27744)
  • 1x Wkrętak SoftFinish TORX® MagicSpring® z trzonem okrągłym T40 x 130 mm (27745)