Zestaw narzędzi dla mechaników wkrętaki, szczypce uniwersalne, 7-cz. wraz z pokrowcem na narzędzia

Nr art.: 33970
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Liczba elementów 7 szt.
Opakowanie Teczka
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kolor Czerwony
Wersja proste
Beziskrowy nie
Liczba narzędzi 7
Właściwości uchwytu Ergonomiczne; właściwości przeciwpoślizgowe
Rodzaj uchwytu Uchwyt standardowy
Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub Phillips (PH) PH1
Rozmiar gniazda wyjściowego, do wkrętów płaskich 3,5
Cechy szczególne, Do śrub Phillips (PH) Ostrze okrągłe
Cechy szczególne, do wkrętów płaskich Ostrze okrągłe
Szerokość ostrza b 3,5 mm; 4,5 mm; 6,5 mm
Rodzaj produktu Wkrętaki
Materiał stal chromowo-wanadowa
Norma norma zakładowa
Zestaw tak
Napęd Uchwyt
Człon Do śrub Phillips (PH); do wkrętów płaskich
Zawartość Zestaw / asortyment

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 33970
EAN / GTIN 4010995339708
Numer producenta 33970
Numer L L60070 2789
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 353 x 237 x 44 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Zastosowanie: Wyposażenie dobrane do najczęstszych zastosowań.
  • Wzór: Wysokiej jakości narzędzia w praktycznej torbie.
  • Wzór: Kieszonkowy format ok. 31 x 24 x 4 cm.
  • Wzór: Masa 875 g.
  • Spis treści:
  • 1x Wkrętak SoftFinish płaski z trzonem okrągłym do głęboko położonych śrub 3.5 mm x 100 mm (00691)
  • 1x Wkrętak SoftFinish płaski z trzonem okrągłym do głęboko położonych śrub 4.5 mm x 125 mm (00697)
  • 1x Wkrętak SoftFinish płaski z trzonem okrągłym 6.5 mm x 150 mm (00703)
  • 1x Wkrętak SoftFinish Phillips z trzonem okrągłym PH1 x 80 mm (00756)
  • 1x Wkrętak SoftFinish Phillips z trzonem okrągłym PH2 x 100 mm (00759)
  • 1x Szczypce uniwersalne Industrial z DynamicJoint® i OptiGrip z bardzo długim ostrzem 180 mm, 7″ (30826)
  • 1x Pokrowiec na narzędzia

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Nie
  • Narzędzia dla elektryków: Nie
  • Artykuł ESD: Nie
  • Szerokość (mm): 508 mm
  • wysokość (mm): 65 mm
  • Długość całkowita (мм): 25 mm

W dostawie:

  • 1x Szczypce uniwersalne Industrial z DynamicJoint® i OptiGrip z bardzo długim ostrzem 180 mm, 7″ (30826)
  • 1x Wkrętak SoftFinish Phillips z trzonem okrągłym PH1 x 80 mm (00756)
  • 1x Wkrętak SoftFinish Phillips z trzonem okrągłym PH2 x 100 mm (00759)
  • 1x Wkrętak SoftFinish płaski z trzonem okrągłym 6.5 mm x 150 mm (00703)
  • 1x Wkrętak SoftFinish płaski z trzonem okrągłym do głęboko położonych śrub 3.5 mm x 100 mm (00691)
  • 1x Wkrętak SoftFinish płaski z trzonem okrągłym do głęboko położonych śrub 4.5 mm x 125 mm (00697)