Zestaw wybijak otworów SoftFinish® z trzonem okrągłym 6 mm i 4 kołkami

Nr art.: 41289
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Seria SoftFinish®
Oznaczenie producenta Dübellochschläger Set SoftFinish® mit 6 mm Rundklinge und 4 Dübeln
Opakowanie luzem
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Zasilanie energią Bez zasilania
Do materiału Blacha
Rodzaj produktu Ręczny przyrząd hydrauliczny

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 41289
EAN / GTIN 4010995412890
Numer producenta 41289
Numer L L60070 3756
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 342 x 130 x 42 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Zastosowanie: Otwory na kołki do betonu porowatego, lekkiego, płyt gipsowo-kartonowych, cegły dziurawki do maks. 650 kg/m³.
  • Czyste i bezpyłowe umieszczanie kołków
  • Przeznaczony do płyt kartonowo-gipsowych, betonu komórkowego, lekkiego betonu i cegieł kratówek
  • Skalowany trzon umożliwia dokładny pomiar głębokości
  • Bezpieczeństwo przed porażeniem prądem dzięki izolacji galwanicznej w rękojeści
  • Kołpak umożliwia mocne wbijanie w ścianę
  • Wkrętak do pobijania służący do wykonywania otworów na kołki kryje w sobie znacznie więcej zalet niż można przypuszczać. Specjalna wewnętrzna konstrukcja oddziela galwanicznie trzonek od kołpaka stalowego. W wyniku tego urządzenie jest idealnie przystosowane do szybkiego i łatwego wykonywania otworów pod kołki. Bez wiertarki. Bez zabrudzeń. Bez ciągłego hałasu. Dzięki separacji galwanicznej umieszczonej pomiędzy trzonkiem a kołpakiem stalowym użytkownik jest stale chroniony, nawet jeśli przypadkowo dotknie przewodu z prądem. Również profilzostał zoptymalizowany w taki sposób, aby podczas pobijania wkrętakiem w ścianie powstawało jak najmniej odprysków. Skala umieszczona na trzonku ma za zadanie szybko i wygodnie wskazywać głębokość wykonywanego otworu. Strefa miękka ergonomicznie ukształtowanej rękojeści wielokomponentowej SoftFinish wykonana jest z przyjemnego w dotyku materiału specjalnego i dobrze leży w dłoni.
  • UWAGA:Produkt bez certyfikacji VDE wg normy IEC 60900.Trzonek nieizolowany – podczas stosowania nie wolno go dotykać.Bezpieczny chwyt możliwy jest w tylnej części uchwytu, gdyż kołpak jest galwanicznie izolowany od trzonka i chroni przed przebiciami.

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Nie
  • Narzędzia dla elektryków: Nie
  • Artykuł ESD: Nie
  • z baterią / akumulatorem: Nie

W dostawie:

  • 1x dowel punches
  • 2x 30 mm dowels
  • 2x 40 mm dowels