Zestaw wkrętaków SoftFinish płaski z trzonem sześciokątnym na całej długości i masywnym kołpakiem stalowym

Nr art.: 21251
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Materiał stal chromowo-wanadowa
Zawartość Zestaw / asortyment
Liczba elementów 6 szt.
Człon Do śrub Pozidriv (PZ); Do śrub płaskich (SL)
Właściwości uchwytu Ergonomiczne; Z nasadką do podbijania.
Powierzchnia chromowanie na matowo; hartowana
Seria SoftFinish®
Kolor Czerwony; Czarny
6-kąt do wspomagania kluczem tak
Liczba narzędzi 6
Rodzaj uchwytu Uchwyt standardowy
Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub Pozidriv (PZ) PZ1
Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub płaskich (SL) 3
Cechy szczególne, Do śrub płaskich (SL) Grot 6-kątny
Rodzaj produktu Wkrętaki
Zestaw tak
Napęd Uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 21251
EAN / GTIN 4010995212513
Numer producenta 21251
Numer L L60070 988
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 353 x 237 x 44 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Zastosowanie: Nadaje się zwłaszcza do zastosowań w suchym środowisku.
  • Ergonomiczna praca - rozwiązanie polecane przez niemieckich lekarzy i terapeutów stowarzyszenia AGR
  • Koncepcja wielkości uchwytu Wiha – mocne wkręcanie z wyczuciem
  • Kołpak umożliwia uderzanie i dłutowanie wkrętakiem
  • Łatwe luzowanie mocno osadzonych śrub dzięki nasadce sześciokątnej do kluczy szczękowych
  • Spis treści:
  • 1x Wkrętak SoftFinish płaski z trzonem sześciokątnym na całej długości i masywnym kołpakiem stalowym 4.5 mm x 90 mm (03224)
  • 1x Wkrętak SoftFinish płaski z trzonem sześciokątnym na całej długości i masywnym kołpakiem stalowym 3.5 mm x 75 mm (03223)
  • 1x Wkrętak SoftFinish płaski z trzonem sześciokątnym na całej długości i masywnym kołpakiem stalowym 5.5 mm x 100 mm (03225)
  • 1x Wkrętak SoftFinish płaski z trzonem sześciokątnym na całej długości i masywnym kołpakiem stalowym 6.5 mm x 125 mm (03226)
  • 1x Wkrętak SoftFinish Pozidriv z trzonem sześciokątnym na całej długości i masywnym kołpakiem stalowym PZ1 x 80 mm (03245)
  • 1x Wkrętak SoftFinish Pozidriv z trzonem sześciokątnym na całej długości i masywnym kołpakiem stalowym PZ2 x 100 mm (03246)

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Nie
  • Narzędzia dla elektryków: Nie
  • Artykuł ESD: Nie
  • z baterią / akumulatorem: Nie

W dostawie:

  • 1x Wkrętak SoftFinish płaski z trzonem sześciokątnym na całej długości i masywnym kołpakiem stalowym 3.5 mm x 75 mm (03223)
  • 1x Wkrętak SoftFinish płaski z trzonem sześciokątnym na całej długości i masywnym kołpakiem stalowym 4.5 mm x 90 mm (03224)
  • 1x Wkrętak SoftFinish płaski z trzonem sześciokątnym na całej długości i masywnym kołpakiem stalowym 5.5 mm x 100 mm (03225)
  • 1x Wkrętak SoftFinish płaski z trzonem sześciokątnym na całej długości i masywnym kołpakiem stalowym 6.5 mm x 125 mm (03226)
  • 1x Wkrętak SoftFinish Pozidriv z trzonem sześciokątnym na całej długości i masywnym kołpakiem stalowym PZ1 x 80 mm (03245)
  • 1x Wkrętak SoftFinish Pozidriv z trzonem sześciokątnym na całej długości i masywnym kołpakiem stalowym PZ2 x 100 mm (03246)