Tester de tensiune softfinish® cu un singur pol, slot transparent de 110 - 250 volți, cu clemă de 3,0 mm

Cod articol.: 34745
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Clasa de protecție (electrotehnică) Clasa de protecție 2
Serie SoftFinish®
Denumirea producătorului Spannungsprüfer SoftFinish® einpolig, 110 - 250 Volt Schlitz transparent, mit Ansteckclip 3,0 mm
Sigiliu de calitate și testare Geprüfte Sicherheit
Politică / etichetare Marcaj CE
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Alimentare cu energie Fără alimentare cu energie
Afişare LED
Proces măsurare RMS
Tensiune de măsurare min., Măsurarea intervalului de tensiune 110 V
Tensiune de măsurare max., Măsurarea intervalului de tensiune 250 V
Afișaj (AC) min. 110 V
Afișaj (AC) max. 250 V
Tensiune alternativă (AC) min. 110 V
Tensiune alternativă (AC) max. 250 V
Fără contact nu
Tip de protecție / clasa de protecție Clasa de protecție (electrotehnică)
Tip produs tester de tensiune
Variante de măsurare Măsurarea intervalului de tensiune
Tip de curent Curent alternativ (AC)
cu cablu nu
cu afișaj nu
Categorie de supratensiune CAT III
Caracteristici Funcţie de lanternă de buzunar
Standard DIN VDE 0404-1
Materialul carcasei Plastic
Lungime 140 mm
Lăţime 19 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 34745
EAN / GTIN 4010995347451
Număr producător 34745
L-Număr L60070 1781
Producător/responsabil Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descriere

Descriere:

  • Vă crește eficiența: Stabil și la fel de robust ca o șurubelniță cu drepturi depline
  • Vă oferă protecție completă: Fiecare unealtă a fost testată individual la 10.000 V AC și aprobată pentru 1.000 V AC
  • Testat în conformitate cu DIN 57680-6, GS, conform CE

Caracteristică:

  • Unealtă electrică: Nr
  • Grosime de tăiere 1 (mm): 0,5 mm
  • SB - ambalare: Nr
  • Articole ESD: Nr
  • Fante 1 (mm): 3 mm
  • Diametru mâner (mm): 19 mm
  • Lungime totală (mm): 140 mm
  • Lungimea lamei vizibile (mm): 60 mm
  • Cu baterie / baterie: Nr