{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Materiał | stal chromowo-wanadowa | |
| Zawartość | Zestaw / asortyment | |
| Liczba elementów | 6 szt. | |
| Człon | Do śrub TORX® TR (Tamper Resistant) z kołkiem zabezpieczającym | |
| Właściwości uchwytu | Ergonomiczne; właściwości przeciwpoślizgowe | |
| Powierzchnia | chromowanie na matowo; hartowana | |
| Odcień, Czerwony | Czerwony sygnalizacyjny; Czarny głęboki | |
| Część opisana, Czarny głęboki | Griff | |
| Część opisana, Czerwony sygnalizacyjny | Griff | |
| Seria | SoftFinish® | |
| Oznaczenie producenta | Schraubendreher Set SoftFinish® TORX® Tamper Resistant (mit Bohrung) 6-tlg. | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Kolor | Czerwony; Czarny | |
| Wersja | proste | |
| Rodzaj uchwytu | Uchwyt standardowy | |
| Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub TORX® TR (Tamper Resistant) z kołkiem zabezpieczającym | TX10; TX15; TX20; TX25; TX30 | |
| Cechy szczególne, Do śrub TORX® TR (Tamper Resistant) z kołkiem zabezpieczającym | Ostrze okrągłe | |
| Rodzaj produktu | Wkrętaki | |
| Napęd | Uchwyt |
| Numer artykułu | 24506 | |
| EAN / GTIN | 4010995245061 | |
| Numer producenta | 24506 | |
| Numer L | L60070 368 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |