Para rękawic HyFlex® 11-518, rozmiar rękawic: 7

Nr art.: 094478 7
Cena za 1 para
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 para
    77,92 PLN / 1 para
  • z 12 para
    64,95 PLN / 1 para
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

W ten sposób można łatwo określić odpowiedni rozmiar rękawicy.

Obwód ręki:
Zmierz obwód dłoni w najszerszym punkcie dłoni.

2 = Długość ręki:
Zmierz długość dłoni od czubka środkowego palca do końca dłoni.

So wird gemessen
Rozmiar rękawicy Obwód dłoni mm Długość dłoni mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na zamówienie
w magazynie
377 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozmiar rękawic Cena za 1 para (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria HyFlex®
Oznaczenie producenta HyFlex® 11-518
Liczba par 1 para
Stopień ochrony przed przecięciem, EN 388 B
Wersja, EN 388 EN388:2016
Odporność na ścieranie 3
Odporność na przecięcie (Coup Test) X
Odporność na rozdzieranie 3
Wytrzymałość na przekłucie 1
Odporność na przecięcie (TDM) B
Ochrona przed wstrząsami Nie określono
Materiał powłoki, Wewnętrzna strona dłoni Poliuretan (PU)
Kod EN 388 3X31B
Kolor Niebieskie
Rodzaj produktu Rękawice
Zakres zastosowania Ochrona przed przecięciem
Rozmiar rękawic 10; 11; 7; 8; 9; 10; 11; 7; 8; 9; 7
Obszar zastosowania Precyzja
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe
Jednostka Parowanie
Technologia dziewiarska (dokładność) 18G
Norma EN 388; EN ISO 21420
Materiał podłoża Dyneema®; Nylon
Powłoka Wewnętrzna strona dłoni
Z wyściółką nie
Właściwości Produkt przyjazny dla skóry alergików; oddychająca
Kategoria ochrony II
Długość całkowita 210 mm
Masa całkowita 14 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 094478 7
EAN / GTIN 10076490478626
Numer producenta 11-518/7
Producent/osoba odpowiedzialna Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Opis

Wykonanie:

HyFlex® 11-518. Elastyczne i delikatne rękawice o małej masie wynoszącej jedynie 14 g. Wraz z dużą mobilnością palców odpowiadają za małe zmęczenie mięśni dłoni przy długim stosowaniu. Z technologią tkania 18-Gauge i włóknami diamentowymi w technologii Dyneema®. Szczególnie nadają się do obsługi i montażu bardzo małych części o ostrych krawędziach.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "HyFlex®" Zobacz wszystkie