• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Rękawice z PVC HyFlex® 11-800,, rozmiar rękawic: 7

Nr art.: 094350 7
Cena za 1 para
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 para
    31,90 PLN / 1 para
  • z 12 pary
    26,60 PLN / 1 para
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

W ten sposób można łatwo określić odpowiedni rozmiar rękawicy.

Obwód ręki:
Zmierz obwód dłoni w najszerszym punkcie dłoni.

2 = Długość ręki:
Zmierz długość dłoni od czubka środkowego palca do końca dłoni.

So wird gemessen
Rozmiar rękawicy Obwód dłoni mm Długość dłoni mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na zamówienie
w magazynie
546 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozmiar rękawic Cena za 1 para (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria
HyFlex®
Oznaczenie producenta
HyFlex® 11-800
Liczba par
1 para
Stopień ochrony przed przecięciem, EN 388
A
Wersja, EN 388
EN388:2016
Odporność na ścieranie
3
Odporność na przecięcie (Coup Test)
1
Odporność na rozdzieranie
3
Wytrzymałość na przekłucie
1
Odporność na przecięcie (TDM)
A
Ochrona przed wstrząsami
Nie określono
A: Palność, EN 407
X
B: Ciepło kontaktowe, EN 407
1
C: ciepło konwekcyjne, EN 407
X
D: promieniowaniem cieplnym, EN 407
X
E: niewielkie rozpryski stopionego metalu, EN 407
X
F: duże rozpryski stopionego metalu, EN 407
X
Materiał powłoki, Wewnętrzna strona dłoni
Pianka nitrylowa
Znak jakości i certyfikat kontroli
Oeko-Tex® Standard 100
Kod EN 407
X1XXXX
Kod EN 388
3131A
Kolor
Szare; Białe
Rodzaj produktu
Rękawice
Zakres zastosowania
Ochrona przed promieniowaniem ESD
Rozmiar rękawic
7
Obszar zastosowania
Uniwersalne
Ponowne wykorzystanie
Wielorazowe
Jednostka
Parowanie
Technologia dziewiarska (dokładność)
15G
Norma
EN 388; EN 407; EN ISO 21420
Materiał podłoża
Nylon
Powłoka
Wewnętrzna strona dłoni
Właściwości
Bez DMF; Produkt przyjazny dla skóry alergików; bez lateksu; bez silikonu
Kategoria ochrony
II
Długość całkowita L
199 mm
masa całkowita
20,4 g
Zawartość
Para

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 094350 7
EAN / GTIN 10076490480902
Numer producenta 11-800/7
Producent/osoba odpowiedzialna Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Opis

Wykonanie:

Seria HyFlex®. Uniwersalne rękawice z powłoką z pianki nitrylowej, do prac precyzyjnych i ogólnego rodzaju. Zapewniają właściwą równowagę między komfortem, ruchomością i ochroną dłoni. Zastosowana technologia Ansell zonz® Comfort Fit Technology™ zapewnia zmniejszenie znużenia dłoni. Standard Öko-Tex® 100.

Norma:

Antystatyczne wg EN 1149.
EN 388; EN ISO 21420

Wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.