• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Rękawice z PVC HyFlex® 11-618,, rozmiar rękawic: 7

Nr art.: 094260 7
Cena za 1 para
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

W ten sposób można łatwo określić odpowiedni rozmiar rękawicy.

Obwód ręki:
Zmierz obwód dłoni w najszerszym punkcie dłoni.

2 = Długość ręki:
Zmierz długość dłoni od czubka środkowego palca do końca dłoni.

So wird gemessen
Rozmiar rękawicy Obwód dłoni mm Długość dłoni mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimalna ilość zamówienia 12 pary
  • Etapy zamówienia: 12 pary
na zamówienie
w magazynie
1 476 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozmiar rękawic Cena za 1 para (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria
HyFlex®
Oznaczenie producenta
HyFlex® 11-618
Liczba par
1 para
Wersja, EN 388
EN388:2016
Odporność na ścieranie
3
Odporność na przecięcie (Coup Test)
1
Odporność na rozdzieranie
2
Wytrzymałość na przekłucie
1
Odporność na przecięcie (TDM)
X
Ochrona przed wstrząsami
Nie określono
Materiał powłoki, Wewnętrzna strona dłoni
Poliuretan (PU)
Kod EN 388
3121X
Kolor
Niebieskie; Czarny
Rodzaj produktu
Rękawice
Rozmiar rękawic
7
Obszar zastosowania
Precyzja
Ponowne wykorzystanie
Wielorazowe
Jednostka
Parowanie
Technologia dziewiarska (dokładność)
18G
Norma
EN 388; EN ISO 21420
Materiał podłoża
Nylon
Powłoka
Wewnętrzna strona dłoni
Właściwości
Produkt przyjazny dla skóry alergików
Kategoria ochrony
II
Długość całkowita L
195 mm
masa całkowita
7,4 g
Zawartość
Para

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 094260 7
EAN / GTIN 10076490489479
Numer producenta 11-618/7
Producent/osoba odpowiedzialna Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Opis

Wykonanie:

HyFlex® 11-618. Bardzo cienkie, a jednocześnie wytrzymałe rękawice dzięki wykonaniu w technologii tkania 18 Gauge. Szczególnie nadają się do lekkich prac montażowych, wymagających wysokiej precyzji, do montażu końcowego silników elektrycznych, klimatyzacji, wiązek kablowych.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.