• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Para rękawic HyFlex® 11-518, rozmiar rękawic: 10

Nr art.: 094478 10
Cena za 1 para
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 para
    85,06 PLN / 1 para
  • z 12 pary
    70,91 PLN / 1 para
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

W ten sposób można łatwo określić odpowiedni rozmiar rękawicy.

Obwód ręki:
Zmierz obwód dłoni w najszerszym punkcie dłoni.

2 = Długość ręki:
Zmierz długość dłoni od czubka środkowego palca do końca dłoni.

So wird gemessen
Rozmiar rękawicy Obwód dłoni mm Długość dłoni mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na zamówienie
w magazynie
841 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozmiar rękawic Cena za 1 para (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria HyFlex®
Liczba par 1 para
Stopień ochrony przed przecięciem, EN 388 B
Wersja, EN 388 EN388:2016
Odporność na ścieranie 3
Odporność na przecięcie (Coup Test) X
Odporność na rozdzieranie 3
Wytrzymałość na przekłucie 1
Odporność na przecięcie (TDM) B
Ochrona przed wstrząsami Nie określono
Materiał powłoki, Wewnętrzna strona dłoni Poliuretan (PU)
Kod EN 388 3X31B
Kolor Niebieskie
Rodzaj produktu Rękawice
Zakres zastosowania Ochrona przed przecięciem
Rozmiar rękawic 10
Obszar zastosowania Precyzja
Wersja Z pięcioma palcami
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe
Jednostka Parowanie
Technologia dziewiarska (dokładność) 18G
Norma EN 388; EN ISO 21420
Materiał podłoża Dyneema®; Nylon
Powłoka Wewnętrzna strona dłoni
Z wyściółką nie
Właściwości Produkt przyjazny dla skóry alergików; oddychająca
Kategoria ochrony II
Długość całkowita L 210 mm
masa całkowita 14 g
Zawartość Para

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 094478 10
EAN / GTIN 10076490478596
Numer producenta 11-518/10
Producent/osoba odpowiedzialna Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Opis

Wykonanie:

HyFlex® 11-518. Elastyczne i delikatne rękawice o małej masie wynoszącej jedynie 14 g. Wraz z dużą mobilnością palców odpowiadają za małe zmęczenie mięśni dłoni przy długim stosowaniu. Z technologią tkania 18-Gauge i włóknami diamentowymi w technologii Dyneema®. Szczególnie nadają się do obsługi i montażu bardzo małych części o ostrych krawędziach.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.