Innovatieve power op elk toepassingsgebied
3M is een wereldwijde Hoffman-Group partner met aandacht voor wetenschap en innovatie. Met haar kennis en bedrijfscultuur, bekend als 3M Science, ontwikkelt het bedrijf voortdurend nieuwe producten die het leven van mensen op veel verschillende manieren verbeteren. Het motto: 3M Wetenschap. Toegepast op het Leven.™ loopt als een rode draad door wat ze doen en op deze pagina willen we u laten kennismaken met wat er schuilgaat achter 3M Science/3M Wetenschap. Met meer dan 55.000 producten en 25.000 octrooien is multitech 3M groep een van de meest innovatieve bedrijven ter wereld.
Maatwerkoplossingen voor de metaalverwerkende industrie
Bewerkte metalen | Zware industrie (IM&E) | Transport

3M-metaalbewerkingsoplossingen geven uw werknemers de kracht, bescherming en het vertrouwen om kwaliteitswerk te leveren, zelfs onder de zwaarste omstandigheden.
Metaalverwerkende Segmenten:
- Metaalproducten: Subsectoren waaronder smeden, walsen, persen en vormen van metaal voor de productie.
- Zware industrie (IM&E): Deze sector omvat vestigingen die zich voornamelijk bezighouden met de productie van industriële en commerciële machines.
- Transport: Sector produceert apparatuur voor het vervoer van mensenen goederen. Bedrijven in dit segment gebruiken productieprocessen die vergelijkbaar zijn met die van andere machineproductie.
1. Lassen, snijden en slijpen
"Het werk gemakkelijker, veiliger en handiger maken".
Lassen:
Het slijpen van lasnaden is een belangrijke stap in elk metaalbewerkingsproces. Voor het netjes verwijderen van het overtollige lasmetaal is een schuurmiddel nodig dat zowel snel als nauwkeurig kan worden gebruikt. Gelukkig heeft 3M oplossingen voor het slijpen van lasnaden voor elk project en elk vaardigheidsniveau.
Bescherm de ogen, oren en longen van uw metaalwerkers met de nieuwste veiligheidsproducten voor werknemers.
Snijden:
Bij 3M bieden we schuurschijven en -wielen die snel slijpen, soepel lopen en langer scherp blijven. Dat betekent dat u snel een zuivere snede krijgt zonder dat u vaak moet stoppen om het schuurmiddel te vervangen.
Slijpen:
Metaal slijpen vormt de basis van elke moderne metaalbewerking. Of u nu grote metalen onderdelen of lelijke lasnaden verwijdert, 3M heeft het gereedschap dat u nodig hebt. We bieden diverse oplossingen, waaronder bankslijpwieltjes, schijven voor handgereedschap, onderdelen voor grote productieslijpers en alles er tussenin. Met de juiste slijpproducten kunt u aan uw metaalbewerkingseisen voldoen - en uw delen de juiste vorm geven.

3M Xtract™ Cubitron™ II Netslijpschijf – Zo goed als stofvrij slijpen
Ga voor prestatie.
Laat stof achter.
Stofafzuiging ontmoet toonaangevende zaagprestaties in de 3M Xtract™ Cubitron™ II Gitternetz Schleifscheibe 710W
. Deze premium netslijpschijf heeft een uniek slijppatroon op een onderlaag van netstof die zorgt voor vrijwel stofvrij schuren in combinatie met 3M's legendarische precisiekorreltechnologie. U bewerkt meer onderdelen per schijf met minder omgevingsstof, waardoor de productiviteit toeneemt zonder de werkomgeving in gevaar te brengen.

Revolutionaire slijptechnologie
De 3M Xtract™ Cubitron™ II Gitternetz Netslijpschijf 710W combineert de legendarische technologie van 3M's precisie-gevormde keramische korrels met een netvormige onderlaag. De schijf levert een ongeëvenaard afnamevermogen, terwijl u nagenoeg stofvrij kunt schuren.

Nagenoeg stofvrij slijpen
Een schone werkomgeving is een veiligere werkomgeving. De 3M Xtract™ Cubitron™ II Netslijpschijf 710W zuigt meer dan 95% van het stof af dat ontstaat tijdens het schuren en dat vermindert de blootstelling aan stofdeeltjes in de lucht en creëert een gezondere, vrijwel stofvrije werkomgeving.
2. Verbindingsoplossingen in de maakindustrie
Bent u op zoek naar oplossingen voor verlijmen en assembleren? 3M heeft een breed assortiment lijmproducten die het productontwerp kunnen verbeteren en assemblageprocessen efficiënter kunnen maken, ongeacht de sector, toepassing of ondergrond.
3. Finishing
Gladde metalen oppervlakken terwijl de onderdeelgeometrie intact blijft. 3M heeft een evenwicht gevonden tussen kracht en finesse en biedt een veelzijdige reeks schuurmiddelen voor metaalafwerking en geavanceerde keramiek om u te helpen bij het mengen, prepareren en perfectioneren.
4. Rijstrook- en gevarenmarkering
Een tape voor elke klus. Of het nu gaat om het markeren van een wand, een buis of een laadkaai, de producten van 3M bieden de juiste duurzaamheid, flexibiliteit en levendige kleuren die u nodig hebt om uw workflow en veiligheid te helpen maximaliseren en om uw fabriek of magazijn er zo goed mogelijk te laten uitzien.
5. Onderhoud en reparatie
Gemaakt om te plakken. Werkt u met gladde, egale oppervlakken of juist met ruwe en grove materialen? Of uw klus nu een uur duurt of een jaar, in het assortiment tapes van 3M voor onderhoud, reparatie en afdichting vindt u de juiste oplossing voor het afdichten, repareren, samenbinden, coderen of vastzetten bij heavy-duty of niet-kritische toepassingen.
6. Metaalbe-werkers beschermen
Bescherm de ogen, oren en longen van uw metaalbewerkers met de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van veiligheidsproducten voor werknemers. Onze beschermingsuitrusting is van hoge kwaliteit, comfortabel en kostenefficiënt en wordt ondersteund door uitzonderlijke technische expertise en klantenservice.
7. Toepassingsgebieden

3M bestsellers
3M en Hoffmann Group
Hoffmann Group en 3M werken al meer dan 30 jaar met veel succes samen. De gestaag samenvloeiende markten en de holistische oplossingen van beide ondernemingen hebben er ook toe geleid dat intussen alle Europese landen operationeel sterk met elkaar verbonden zijn. De samenwerking is op partnerschap gebaseerd en bestrijkt alles van productassortiment, individueel advies, realistische analyse en planning tot logistieke oplossingen en after-sales. Meestal ligt de nadruk op oplossingen voor de klant en beide partners leveren hiervoor innovatieve producten en diensten.
Verdiep uw kennis
Wilt u deskundig advies?

Onze 1.400 adviseurs geven u deskundig antwoord – telefonisch of op locatie.
Voordelen
- Top geschoolde adviseurs met praktijkkennis
- U ontvangt bijpassende informatie over ons aanbod bijpassende service als opleiding en instructie.
- Snelle informatie per telefoon of individueel advies bij de klant ter plaatse