Lichte wegwerphoofdkap, Kleur: GREY

Artikelnummer: 097282 GREY
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Kleur Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Gewicht 130 g
Artikelomschrijving producent S333LG
Producttype Hoofddeel motoraangedreven adembescherming

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 097282 GREY
EAN/GTIN 4046719250257
Nummer fabrikant 7000000144
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Uitvoering:

Comfortabele wegwerphoofdkap in de maat M/L met oog- en gezichtsbescherming volgens EN 166:F. Brede gezichtsafdekking met zacht elastische materiaal voor een hoger comfort en lagere geluidsproductie. Dankzij de geïntegreerde hoofdhouder zijn de lichte hoofdkappen direct gebruiksklaar. Het grote vizier maakt een zeer breed gezichtsveld mogelijk en beschermt bovendien tegen reflecterend, verblindend licht. De uitstekende luchtverdeling in deze kappen zorgt voor meer comfort en minder geluid.
Robuuster materiaal, bovendien zachter, kreukvrij en vrijwel niet pluizend.

Toepassing:

Toepassingsgebieden waarin het hoofddeel vaak moet worden vervangen, bijv. bij de farmaceutische productie.

Norm:

EN 12941 beschermingsklasse TH3; EN 166

T.b.v.:

  • Nr. 097175 Versaflo™ TR800 Ventilator-adembeschermingsset
  • Nr. 097281 Versaflo™ TR600
  • Nr. 097180 Versaflo™ TR300 Ventilator-adembeschermingsset