• Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Ruimzicht-veiligheidsbril GoggleGear 500

Artikelnummer: 096537 CLEAR
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Tint Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Coating: beslaat niet; krasvast
  • UV-bescherming: Standaard
  • Materiaal: Polycarbonaat

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie GoggleGear 500
Brillenglasaanduiding 2C-1,2 3M 1 BTKN
Montuuraanduiding 3M EN166 3 4 BT CE
Coating beslaat niet; krasvast
UV-bescherming Standaard
Materiaal Polycarbonaat
Producttype Ruimzicht-veiligheidsbril

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 096537 CLEAR
EAN/GTIN 4054596033252
Nummer fabrikant 7100074368
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Uitvoering:

Ruimzichtbril met slank design met verstelbare hoofdband en rondom lopend, zacht gedeelte. Het ventilatiesysteem zorgt voor een goed oogklimaat. Uitstekende brillenglaseigenschappen dankzij 3M™ Scotchgard™ coating tegen krassen en tegen beslaan.

Norm:

EN 166; EN 170

Tip:

Nr. 096548 – Inzet voor het inslijpen van corrigerende glazen door de opticien. De inzet wordt aan de binnenzijde van de veiligheidsbril aangebracht.