Luchthelm grijs M306

Artikelnummer: 097288 M306
op aanvraag
Op voorraad
46 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Gewicht 832 g
Fabrikantnummer M306
Materiaal Polycarbonaat
Coating krasvast
Producttype Hoofddeel motoraangedreven adembescherming

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 097288 M306
EAN/GTIN 4054596918740
Nummer fabrikant 7000104035

Omschrijving

Uitvoering:

De luchthelm combineert een comfortabele adembescherming met een oog- en gezichtsbescherming volgens EN 166 en een hoofdbescherming volgens EN 397. Een helder polycarbonaat vizier biedt bescherming tegen mechanische en chemische gevaren. Ratelsluiting voor een snelle en individuele afstelling van de maat.

Toepassing:

Alle industriële locaties waar naast een adembescherming ook een oog- en gezichtsbescherming, alsmede een hoofdbescherming nodig zijn, zoals in een gieterij of bij de tunnelbouw.

Norm:

EN 12941 beschermingsklasse TH2 of TH3; EN 397; EN 166

T.b.v.:

  • Nr. 097175 Versaflo™ TR800 Ventilator-adembeschermingsset
  • Nr. 097281 Versaflo™ TR600
  • Nr. 097180 Versaflo™ TR300 Ventilator-adembeschermingsset

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen