{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Fabrikantnummer | 764i | |
Type plakband | eenzijdig | |
Dragermateriaal | PVC-folie | |
Lijm | Natuurrubber | |
Kleefkracht op staal | 0,21 N/mm | |
Rekbaarheid | 180 % | |
Trekvastheid | 2,28 N/mm | |
Bijzonderheid | slijtvast; buigzaam; corrosiebestendig; vochtbestendig | |
Toepassing | Bundelen; Markeren; Afsluiten | |
temperatuurbestendig tot | 29 °C | |
Liner aanwezig | nee | |
Opslagtemperatuur | 20 °C - 23 °C | |
Magazijn luchtvochtigheid | 50 % - 60 % | |
Houdbaarheid vanaf productiedatum | 12 maand | |
Kleur | blauw | |
Lengte | 33 m | |
Breedte | 50 mm | |
Dikte | 0,125 mm | |
Producttype | Plakband |
Artikelnummer | 083636 BLUE | |
EAN/GTIN | 4046719255672 | |
Nummer fabrikant | 7000048921 |