Tweecomponenten-lijm, Producent-ID: DP490

Artikelnummer: 083374 DP490
Prijs per 1 Stuk (765,40 € / 1 Litre)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
312 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Producent-ID Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Artikelomschrijving producent DP490
Chemische basis Epoxyhars
Dynamische viscositeit 52 mPas
Vorm vast
Verwerkingstemperatuur 20 °C - 25 °C
Temperatuur toepassingsgebied -55 °C - 120 °C
Handvastheid na 240 min - 360 min
Volledig uitgehard na 4 min - 6 min
Eigenschap taai-elastisch; waterbestendig; weerbestendig
geschikt voor materiaal kunststof; metaal; hout
maximale spleetmaat 0,15 mm
Trekvastheid 0,06 N/mm2
Treksterkte 31 N/mm2
Overlappingssterkte 31 N/mm2
Kleur zwart
Inhoud 50 g
Opslagtemperatuur 15 °C - 25 °C
Houdbaarheid vanaf productiedatum 15 maand
geschikt voor handdoseerpistool 083373
geschikt voor toevoerzuigers 083375 KOLBEN 3
geschikt voor mengbuisjes 083383 MIXER
Producttype Tweecomponenten-lijm
bestand tegen stoten en trillingen ja

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 083374 DP490
EAN/GTIN 4054596678262
Nummer fabrikant 7100200499
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Uitvoering:

Een tweecomponenten-lijmstof bestaat uit twee onderdelen (hars en verharder). Door deze componenten te mengen ontstaat een chemische reactie die resulteert in een duurzame, stabiele en belastbare verbinding.
Voor het verlijmen van metalen, harde kunststoffen, hout en vezelcomposiet.

Omschrijving:

3M™ Scotch-Weld™ DP 490 is een taai-elastische en thixotrope tweecomponenten-constructielijmstof op epoxyharsbasis met een mengverhouding van 2:1. DP 490 is ontwikkeld voor gebruik in toepassingen die worden blootgesteld aan extreme belastingen en hoge sterkte vereisen.

Hoge temperatuurbestendigheid tot 120 °C maakt een zwaardere belasting van de lijmverbinding mogelijk. Goede slagvastheid en buitengewone stabiliteit bij statische en dynamische belasting. DP 490 heeft zeer goede verouderingseigenschappen. Gemakkelijk aan te brengen op verticale oppervlakken dankzij de thixotrope samenstelling. DP 490 heeft bijzondere eigenschappen bij de productie van diverse samengestelde componenten. Het product heeft een zeer hoge temperatuurbestendigheid en uitstekende weerbestendigheid.

Toepassing:

Handdoseerpistool nr. 083373 gr. PISTOLE samen met plunjer nr. 083375 gr. KOLBEN3 en mengbuisjes nr. 083383 gr. MIXER gebruiken.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan