• Op de prijs van dit artikel is een toeslag in rekening gebracht.

Ventilator-adembescherming-hoofdkappen, Kleur: WHITE

Artikelnummer: 097282 WHITE
Prijs per 1 stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
91 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Kleur Prijs per 1 stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Artikelomschrijving producent S133L1
Toepassingsgebied elektrobescherming
Compatibel met ventilator-adembescherming ja
Met glas ja
Eigenschappen glas schijf uitwisselbaar
Internationale maat L; M
Kleur wit
Producttype kap
Hergebruik meerdere keren te gebruiken
Norm EN 12941; EN 166; EN 397
Eigenschappen gehoorbeschermingsopname
Geslacht Unisex
Beschermingscategorie III
Gewicht totaal 110 g

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 097282 WHITE
EAN/GTIN 4046719250219
Nummer fabrikant 7000000142
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Uitvoering:

Comfortabele ventilator-adembescherming-hoofdkappen in de maat M/L met oog- en gelaatsbescherming volgens EN 166:F. Brede gezichtsafdekking met zacht elastische materiaal voor een hoger comfort en lagere geluidsproductie. Dankzij de geïntegreerde houder zijn de hoofdkappen direct gebruiksklaar. Het grote vizier maakt een zeer breed gezichtsveld mogelijk en beschermt bovendien tegen reflecterend, verblindend licht. De uitstekende luchtverdeling in deze kappen zorgt voor meer comfort en minder geluid.

Toepassing:

Toepassingsgebieden waarin het hoofddeel vaak moet worden vervangen, bijv. bij de farmaceutische productie.

Norm:

EN 12941 beschermingsklasse TH3; EN 166

T.b.v.:

  • Nr. 097175 Versaflo™ TR800 Ventilator-adembeschermingsset
  • Nr. 097281 Versaflo™ TR600
  • Nr. 097180 Versaflo™ TR300 Ventilator-adembeschermingsset

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen