Aluminium plakband 50X55

Artikelnummer: 083635 50X55
(1,04 € / 1 Metre)
op aanvraag
Op voorraad
286 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer 431
Type plakband eenzijdig
Dragermateriaal Aluminium
Lijm Acrylaat
Kleefkracht op staal 0,44 N/mm
Rekbaarheid 5 %
Trekvastheid 3,38 N/mm
Bijzonderheid UV-bestendig; vochtbestendig
Toepassing Maskeren; Afdichten; Omzomen; Afschermen; Ommantelen
temperatuurbestendig tot -55 °C - 155 °C
Liner aanwezig nee
Opslagtemperatuur 20 °C
Magazijn luchtvochtigheid 50 %
Minimale houdbaarheid 12 maand
Kleur zilver
Lengte 55 m
Breedte 50 mm
Dikte 0,09 mm
Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 083635 50X55
EAN/GTIN 2050001712301
Nummer fabrikant 7100040976

Omschrijving

Uitvoering:

De zachte aluminiumtape is geschikt voor galvaniseren, beschikt over een sterke hitte- en lichtreflectie en is weerbestendig en bestand tegen chemicaliën.
3M™ 431 biedt uitstekende afdichteigenschappen door een goede afscherming van vocht en kan probleemloos langdurig worden gebruikt.

Tip:

De aangegeven minimale houdbaarheid van 3M™ producten heeft betrekking op het in acht nemen van de vermelde opslagrichtlijnen.
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
    Breedte x lengte (mm x m) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen