Gelaatsscherm M206

Artikelnummer: 097190 M206
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Materiaal: Polycarbonaat
  • Coating: krasvast

Productdetails

Technische gegevens

Gewicht 650 g
Fabrikantnummer M206
Materiaal Polycarbonaat
Coating krasvast
Producttype Hoofddeel motoraangedreven adembescherming

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 097190 M206
EAN/GTIN 4054596918696
Nummer fabrikant M-206

Omschrijving

Uitvoering:

Comfort-hoofddeel met geïntegreerde veiligheidspet conform EN 812 EN polycarbonaatvizier voor geteste oogbescherming tegen mechanische en chemische gevaren. Via een ratelsysteem kan het goed uitgebalanceerde hoofddeel individueel worden aangepast.

Toepassing:

Toepassingsgebieden waarin een motoraangedreven adembescherming wordt gebruikt en een veiligheidskap volgens EN 812 nodig is.

Norm:

EN 12941 beschermingsklasse TH2 of TH3; EN 166; EN 812

T.b.v.:

  • Nr. 097175 Versaflo™ TR800 Ventilator-adembeschermingsset
  • Nr. 097281 Versaflo™ TR600
  • Nr. 097180 Versaflo™ TR300 Ventilator-adembeschermingsset