Elektro-isolatieband, Breedte x lengte (mm x m): 19X6

Artikelnummer: 083656 19X6
Prijs per 1 Stuk (0,93 € / 1 Metre)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
213 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Breedte x lengte (mm x m) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Artikelomschrijving producent Scotch® Super 33+
Type plakband eenzijdig
Dragermateriaal PVC-folie
Bijzonderheid UV-bestendig; vochtbestendig
temperatuurbestendig tot -18 °C - 90 °C
Liner aanwezig nee
Opslagtemperatuur 10 °C - 27 °C
Magazijn luchtvochtigheid 75 %
Minimale houdbaarheid 60 maand
Kleur zwart
Lengte 6 m
Breedte 19 mm
Dikte 0,18 mm
Producttype Plakband

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 083656 19X6
EAN/GTIN 50054007061309
Nummer fabrikant 7000058432
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Uitvoering:

3M Scotch® Super 88 en Scotch® Super 33+ is een bijzonder elastisch en UV-bestendig premium-plakband met zeer goede elektrische eigenschappen. Bovendien is het bestand tegen vochtigheid, logen, veel zuren en oplosmiddelen.

Tip:

De aangegeven minimale houdbaarheid van 3M™ producten heeft betrekking op het in acht nemen van de vermelde opslagrichtlijnen.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan