Aluminium plakband 25X55

Artikelnummer: 083634 25X55
(0,93 € / 1 Metre)
op aanvraag
Op voorraad
98 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer 425
Type plakband eenzijdig
Dragermateriaal Aluminium
Lijm Acrylaat
Kleefkracht op staal 0,59 N/mm
Rekbaarheid 6 %
Trekvastheid 4,9 N/mm
Bijzonderheid thermisch geleidend; UV-bestendig; vochtbestendig; buigzaam
Toepassing Maskeren; Afdichten; Omzomen; Afschermen; Ommantelen
temperatuurbestendig tot -55 °C - 155 °C
Liner aanwezig nee
Opslagtemperatuur 20 °C
Magazijn luchtvochtigheid 50 %
Minimale houdbaarheid 24 maand
Kleur zilver
Lengte 55 m
Breedte 25 mm
Dikte 0,12 mm
Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 083634 25X55
EAN/GTIN 50051125853229
Nummer fabrikant 7100059421

Omschrijving

Uitvoering:

De zachte aluminiumtape is geschikt voor galvaniseren, beschikt over een sterke hitte- en lichtreflectie en is weerbestendig en bestand tegen chemicaliën.
3M™ 425 kan in hoge mate zonder resten worden verwijderd en past zich door de buigzaamheid aan gebogen en oneffen oppervlakken aan.

Tip:

De aangegeven minimale houdbaarheid van 3M™ producten heeft betrekking op het in acht nemen van de vermelde opslagrichtlijnen.