Alternatief product:

Reinigingsdoek BLUE

Artikelnummer: 089190 BLUE
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 5 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
591 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Geschiktheid voor reinigen ja
Lengte 360 mm
Breedte 360 mm
Materiaal Polyester-nylon
Kleur blauw
vochtig ja
Uitvoering Effectieve reinigingsdoek
Gewicht 34 g
Producttype Poetsdoek

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 089190 BLUE
EAN/GTIN 638060980330
Nummer fabrikant 7100315157

Omschrijving

Uitvoering:

Met gepatenteerde vezelsamenstelling van polyester en nylon. De vet- en vuilopname is tot 100 keer groter dan bij traditionele reinigingsdoeken. Wasbaar tot 95 °C; afmeting 360×360 mm; met en zonder chemische middelen te gebruiken. Geschikt voor droge, vochtige en natte reiniging.

Toepassing:

Uitzonderlijk efficiënte reiniging van alle oppervlakken. Ideaal voor optische apparaten en voor tussentijdse reiniging van geslepen oppervlakken.