Doppelseitiges Klebeband, Breedte x lengte (mm x m): 12X50

Artikelnummer: 083778 12X50
Prijs per 1 Stuk (0,19 € / 1 Metre)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
127 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Breedte x lengte (mm x m) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Artikelomschrijving producent GPT-020F
Type plakband dubbelzijdig
Dragermateriaal PET-folie
Lijm Acrylaat
Kleefkracht op staal 11,3 N/mm
temperatuurbestendig tot 90 °C
Liner aanwezig nee
Materiaal afdekking PP-folie
Opslagtemperatuur 16 °C - 25 °C
Magazijn luchtvochtigheid 40 % - 65 %
Minimale houdbaarheid 18 maand
Kleur transparant
Lengte 50 m
Breedte 12 mm
Dikte 0,2 mm
Producttype Plakband

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 083778 12X50
EAN/GTIN 068060760364
Nummer fabrikant 7100226020
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Uitvoering:

3M™ GPT-020F is dubbelzijdig plakband en wordt gekenmerkt door een hoge vochtbestendigheid, zeer goede directe hechting, zeer goede schaarbestendigheid, ook bij verhoogde temperaturen en een goede UV-bestendigheid.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan