{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
Passo della filettatura | 1 mm | |
Tipo | HBX820 | |
Classe di tolleranza | DIN 13 6H | |
Tipo di filettatura | M; MF | |
Angolo di filetto | 60 grado | |
Spessore | 3,6 mm | |
Misura inserto L | 16 mm | |
Materiale da taglio | HM | |
Tipo di impiego | destra | |
Applicazione interna/esterna | esterni | |
Profilo degli inserti | Profilo completo | |
Tipo di prodotto | Inserto per filettatura |
Codice articolo |
270736 1
copia |
|
EAN / GTIN |
4045197982247
copia |
|
Codice del produttore |
270736 1
copia |
|
Produttore | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |