• Paskutinė galimybė! Netrukus nebebus mūsų asortimente.

Pilno profilio plokštelė, 60°, išorinė, dešininė, HBX820, Žingsnis: 1mm

Prekės Nr.: 270736 1
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 vnt.
    13,80 € / 1 vnt.
  • Nuo 10 vnt.
    11,50 € / 1 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
862 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Žingsnis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo plokštelės storis 3,5 mm
Pjovimo plokštelės ilgis 16,498 mm
Pjovimo plokštės tipas dešininis
Viršūnės nuožula 0,8 mm
Liestuko smaigalio spindulys 0,8 mm
Įrankio medžiaga HM
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas HBX820
Danga TiN
Pjovimo plokštės storis 3,5 mm
Pjaustymo plokštės tvirtinimo tipas S (su įgilinta anga, tvirtinama prisukant)
Produkto rūšis sriegimo plokštelės
Su ISO kodu ne
Pjovimo briaunų skaičius 3 vnt.
Antgalių įtaisas dešininis
Tolerancijos klasė G
Apdirbimo metodas išorinių sriegių apdirbimas (EGA)
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka rupusis apdirbimas
Drožlialaužis taip
Pjovimo briaunų modelis aštriabriaun. (F)
Naudojimo galimybių skaičius 3 vnt.
Svoris 5 g
Turinys 1 vnt.

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 270736 1
EAN / GTIN 4045197982247
Gamintojo numeris 270736 1
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
220
Al >10 % Si
N
150
Plienas <500 N/mm²
P
130
Plienas <750 N/mm²
P
130
Plienas <900 N/mm²
P
110
Plienas <1100 N/mm²
P
85
Plienas <1400 N/mm²
P
75
Plienas <55 HRC
H
35
INOX <900 N/mm²
M
85
INOX >900 N/mm²
M
85
Ti >850 N/mm²
S
40
Ketus (G)
K
110
CuZn
N
130
nepertraukiamas
 
drėgnas, maks.
 
sausasis