{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Procedeu de prelucrare | Prelucrare filet exterioară (EGA) | |
| Direcţie de utilizare | pe dreapta | |
| Strat de acoperire | TiN | |
| Placă de tăiere grosime T | 3,5 mm | |
| Lungime plăcuță de tăiere L | 16,498 mm | |
| Categorie | HBX820 | |
| Umiditate maximă | recomandat | |
| Prelucrare uscată | indicat în anumite condiţii | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Denumirea producătorului | Vollprofilplatte 60° außen rechts | |
| Grosime plăcuță de tăiere S | 3,6 mm | |
| Versiune plăcuță de tăiere | pe dreapta | |
| Tip de filet | M; MF | |
| Unghiul la vârf | 60 grade | |
| Profilul filetului | Profil complet V | |
| Pasul filetului | 1 mm; 1 mm | |
| Mărimea plăcuţei L | 16 mm | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Grupa de aşchiere | K (fontă); N (metale neferoase); P (oţel) | |
| Material tăiș, denumire producător | HBX820 | |
| Tip de fixare placă de tăiere | S (cu gaură adâncită înșurubată prin gaură) | |
| Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere | 16ER | |
| Denumire Inserție de tăiere | 16ER 1.0 ISO | |
| Tip produs | Plăcuţă de tăiere a filetului | |
| Număr tăişuri | 3 buc. | |
| recomandat pentru material | Fontă gri (K); Oțel (P); din aluminiu | |
| Tip de fixare | Alezaj | |
| Sfărâmător de aşchii | da | |
| Condiţie de tăiere | permanent | |
| Numărul de posibilități de utilizări | 3 buc. | |
| Greutate | 5 g | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 270736 1 | |
| EAN / GTIN | 4045197982247 | |
| Număr producător | 270736 1 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |