• ¡Última oportunidad! Pronto dejará de formar parte de nuestro surtido.

Plaquita de perfil total 60° exterior, derecha, HBX820, Altura de paso: 1mm

Número de artículo: 270736 1
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 unidad(es)
    14,93 € / 1 unidad
  • Precio unitario comprando 10 unidades(es)
    12,44 € / 1 unidad
a petición
En stock
534 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura de paso (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Procedimiento de mecanizado Roscado exterior (EGA)
Dirección de uso derecha
Recubrimiento TiN
Grosor de la inserción T 3,5 mm
Longitud de la placa de corte L 16,498 mm
Clase HBX820
Húmedo máximo adecuado
Procesamiento en seco adecuado con restricciones
Lubricante refrigerante sí
Denominación del fabricante Vollprofilplatte 60° außen rechts
Grosor de la placa de corte S 3,6 mm
Ejecución de la plaquita de corte derecha
Tipo de rosca M; MF
Ángulo de punta 60 grados
Perfil de rosca Perfil completo V
Paso de rosca 1 mm; 1 mm
Tamaño de placa L 16 mm
Material de corte MD
Grupo de arranque de virutas K (hierro fundido); N (metal no ferroso); P (acero)
Material de corte, denominación del fabricante HBX820
Tipo de fijación de la plaquita de corte S (con taladro avellanado atornillado a través del taladro)
Codificación de punto de separación plaquita de corte 16ER
Designación plaquita de corte 16ER 1.0 ISO
Tipo de producto Plaquitas de corte de roscas
Cantidad de cortes 3 ud.
Para material Acero (P); Aluminio; Fundición de acero (K)
Tipo de fijación Perforación
Rompevirutas sí
Condición de corte sistema continuo
Número de opciones de uso 3 ud.
Peso 5 g
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 270736 1
EAN / GTIN 4045197982247
Número del fabricante 270736 1
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminium (med korte spåner)
N
220
Alu > 10% Si
N
150
Stål < 500 N/mm²
P
130
Stål < 750 N/mm²
P
130
Stål < 900 N/mm²
P
110
Stål < 1100 N/mm²
P
85
Stål < 1400 N/mm²
P
75
Stål < 55 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
85
INOX > 900 N/mm²
M
85
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG (G)
K
110
CuZn
N
130
kontinuerlig
 
våd, maksimal
 
tør