Maschio a macchina Forma D, esecuzione vaporizzata, M: M3

Codice art.: 132155 M3
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

M Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Tipo di filettatura: M
  • Angolo di filetto: 60
  • Materiale da taglio: HSS E
  • Norma: DIN 371
  • Norma filettatura: DIN 13

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Misura del filetto M3
Rivestimento esecuzione vaporizzata
Tipo di filettatura M
Angolo di filetto 60 grado
Materiale da taglio HSS E
Norma DIN 371
Norma filettatura DIN 13
Classe di tolleranza ISO 2X 6HX
Forma dell’imbocco D
Angolo dell’elica 15 grado
Codolo Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR no
Utilizzo per tipo di foro fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio destro
Passo della filettatura 0,5 mm
Lunghezza complessiva L 56 mm
⌀ Codolo Ds 3,5 mm
Quadro del codolo □ 2,7 mm
⌀ Preforo 2,5 mm
⌀ Filettatura 3 mm
Tipo di utensile di filettatura Maschi a macchina per i lavori dinamici
Numero di scanalature per i trucioli 3
Colore collarino blu
Numero taglienti Z 3
Profondità filettatura 9 mm
Tipo di prodotto Maschi a filettare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 132155 M3
copia
EAN / GTIN 4045197446022
copia
Codice del produttore 132155 M3
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
13
Acciaio < 500 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
15
Acciaio < 750 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
15
Acciaio < 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
15
INOX < 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
M
Codice ISO:
13
CuZn
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
13
Olio
adatto per / [m/min]
 
a umido max.
adatto per / [m/min]
 

Descrizione

Esecuzione:

Forma particolarmente robusta.
Imbocco forma D con elica a sinistra a 15°.

Esecuzione - immagine:

Scanalatura per lubrificazione
Filetto guida
Imbocco
Imbocco corretto

Vantaggi:

Grazie alla speciale geometria possibilità di raggiungere maggiori velocità di taglio e durate con il V2A.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Il tuo riferimento

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello