Mašininis sriegiklis Forma D, oksiduotas, M: M3

Prekės Nr.: 132155 M3
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
781 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

M Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegio tipas M
Įrankio medžiaga HSS-E
Danga oksiduot.
sriegis D M3
Sriegio žingsnis 0,5 mm
Šerdies kiaurymės skersmuo 2,5 mm
Vardinis sriegio skersmuo (metrinis) D 3 mm
Bendras ilgis L 56 mm
Koto skersmuo DS 3,5 mm
Keturkampio rakto plotis □ 2,7 mm
Sriegio tolerancijos klasė ISO 2X 6HX
Kreipiančiosios dalies forma D
Naudojimas Gręžimo tipas Kiauroji kiaurymė
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 15 laipsniai
Standartas DIN 371
Vidinis aušinimas ne
Aušinimo tepimo priemonės įleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės taip
Sąsajos padėtis staklių pusėje
Tvirtinimo tipas Cilindrinis kotas
Atskyrimo taško kodavimas ZYL00352105
Laikiklio dydis 0035
Koto ilgis LS 33 mm
Įpjovos skersmuo 2,3 mm
Sriegio pjovimo dalies ilgis Lc 12 mm
Įpjovos ilgis 2,5 mm
Viršūnės nuožulos kampas 8 laipsniai
Pjovimo briaunų skaičius 3
Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis kairiniai
Sriegimo įrankio tipas mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Iki gylio (x skersmuo) 3
Drožlių griovelių skaičius 3
Profilio kampu 60 laipsniai
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas HSS-E
Sąsaja pjovimo vieta 1
Svoris 5 g
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Apdirbimo metodas vidinių sriegių apdirbimas (EGI)
Spalvinis žymėjimas mėlynos spalvos
Produkto rūšis sriegiklius

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 132155 M3
EAN / GTIN 4045197446022
Gamintojo numeris 132155 M3
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
13
Plienas <500 N/mm²
P
15
Plienas <750 N/mm²
P
15
Plienas <900 N/mm²
P
15
INOX <900 N/mm²
M
13
CuZn
N
13
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Ypatingai tvirta forma.
Įpjovos forma D, su 15° kairine spirale.

Aprašymas – paveikslėlis:

Tepimo griovelis
Kalibruojamoji sriegio dalis
Įpjova
Vidinė įpjova

Privalumai:

Speciali geometrija užtikrina didesnį pjovimo greitį ir ilgesnę eksploatavimo trukmę apdirbant nerūdijantį plieną.