Maskin-gängtapp Form D M3

Art-nr: 132155 M3
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
265 styck i lager
  • Gängtyp: M
  • Flankvinkel: 60
  • Skärmaterial: HSS E
  • Norm: DIN 371
  • Gängnorm: DIN 13

Produktdetaljer

Tekniska data

gänga M3
Beläggning ånganlöpt
Gängtyp M
Flankvinkel 60 grad
Skärmaterial HSS E
Norm DIN 371
Gängnorm DIN 13
Toleransklass ISO 2X 6HX
Skärfasform D
Spiralvinkel 15 grad
Skaft Cylindriskt skaft med h9
Invändig nej
Användning vid håltyp upp till 3×D vid genomgående hål
Skärriktning Höger
Gängstigning 0,5 mm
totallängd L 56 mm
Skaftdiameter Ds 3,5 mm
Skaftfyrkant □ 2,7 mm
Kärnhåls-⌀ 2,5 mm
Gäng-⌀ 3 mm
Typ av gängverktyg Maskingängtapp för dynamisk bearbetning
Antal spånspår 3
Färgring blå
Antal skär Z 3
Gängdjup 9 mm
Produktslag Gängtapp

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 132155 M3
EAN/GTIN 4045197446022

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
13
Stål < 500 N/mm²
P
15
Stål < 750 N/mm²
P
15
Stål < 900 N/mm²
P
15
INOX < 900 N/mm²
M
13
CuZn
N
13
Olja
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Extra stabilt utförande.
Skärfas Form D med 15° vänsterspiral.

Utförande - Bild:

Smörjspår
Styrgängor
Skärfas
Spiralspets

Fördel:

Den speciella geometrin medger högre skärhastighet och livslängd i V2A.
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
    M Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen