{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Tūris | 42 l | |
Aukštis | 250 mm | |
Plotis | 600 mm | |
Gylis | 400 mm | |
Naud. aukštis | 100 mm | |
Naudingasis gylis | 190 mm | |
Lentynos naudingasis plotis | 390 mm | |
Rankenų kiekis | 3 | |
maks. leistina pavojingų krovinių brutto masė | 65 kg | |
su ratukais | ne | |
integruoti ritinėliai | ne | |
Svoris | 11,5 kg | |
Produkto rūšis | Aliumininė dėžutė |
Produkto numeris | 981119 3 | |
EAN / GTIN | 4003866405831 | |
Gamintojo numeris | 40583 |