Pinze per rivettare i dadi dei rivetti M5, M6

Codice art.: Y.107CPB
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Rivettatrice manuale

Identificazione e classificazione

Codice articolo Y.107CPB
copia
EAN / GTIN 3662424101304
copia
Codice del produttore Y.107CPB
copia
Numero-L L60130 10731
copia
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Alto comfort d'uso grazie al funzionamento a due mani
  • Fornito con 3 dadi di montaggio M4 - M5 - M6

Proprietà:

  • d [mm]: 25
  • H [mm]: 140
  • L [mm]: 335
  • L1 [mm]: 50
  • [kg]: 1.170