Klinknageltang voor blindklinkmoeren M5, M6

Artikelnummer: Y.107CPB
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Blindklinktang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer Y.107CPB
EAN/GTIN 3662424101304
Nummer fabrikant Y.107CPB
L-nummer L60130 10731
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Hoog bedieningscomfort door tweehandenbediening
  • Geleverd met 3 montagemoeren M4 - M5 - M6

Kenmerk:

  • d [mm]: 25
  • H [mm]: 140
  • L [mm]: 335
  • L1 [mm]: 50
  • [kg]: 1,170

Diensten en productadviseurs

Meld u aan