Inserto scanalato in carburo - TKR1.6-P PR1535

Codice art.: TLC15011
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
Prezzo per 10 Articolo: 112,60 €
Disponibile in 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Inserto per troncatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo TLC15011
copia
EAN / GTIN 4960664754403
copia
Codice del produttore TLC15011
copia
Numero-L L22310 976
copia
Produttore KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrizione

Descrizione:

  • Inserto scanalato in carburo - TKR1.6-P PR1535

Proprietà:

WT (GTC - peso dell'articolo): 0.001 kg
REL (GTC - raggio d'angolo lato sinistro): 0.2 mm
RER (GTC - raggio angolo lato destro): 0.2 mm
CEDC (GTC - conteggio flauto): 1
CW (GTC - larghezza di taglio): 1.6 mm
PFS (GTC - modulo profilo): 2
S (GTC - spessore inserto): 3.7 mm
ANR (GTC - fianco angolo di gioco lato destro): 5 Degree
ANL (GTC - fianco angolo di gioco lato sinistro): 5 Degree
S1 (GTC - spessore inserto totale): 5.8 mm
PSIRL (GTC - angolo tagliente maggiore lato sinistro): 8 Degree
INSL (GTC - lunghezza inserto): 8.4 mm
AN (GTC - angolo di gioco maggiore): 9 Degree
Larghezza scanalatura: 1,60
CECC (GTC - codice condizione tagliente): E
RIVESTIMENTO (GTC - rivestimento): MEGACOAT NANO
CBMD (GTC - designazione del produttore di demolitori chip): P
Grado: PR1535
MANO (GTC - Inserisci mano): R
TCE (GTC - codice tagliente a punta): S
Descrizione: TK

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Il tuo riferimento

Nel carrello

Al carrello
Al carrello