Inserto ranurado de carburo - TKR1.6-P PR1535

Número de artículo: TLC15011
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo TLC15011
EAN / GTIN 4960664754403
Número del fabricante TLC15011
Número L L22310 976
Fabricante/responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descripción

Descripción:

  • Inserto ranurado de carburo - TKR1.6-P PR1535

Característica:

WT (GTC - Peso del artículo): 0.001 kg
REL (GTC - Radius de esquina mano izquierda): 0.2 mm
RER (GTC - Radius de esquina derecha): 0.2 mm
CEDC (GTC - Conteo de flautas): 1
CW (GTC - Ancho de corte): 1.6 mm
PFS (GTC - Formulario de Perfil): 2
S (GTC - Espesor de inserción): 3.7 mm
ANR (GTC - ángulo de separación flanco mano derecha): 5 Degree
ANL (GTC - ángulo de separación flanco mano izquierda): 5 Degree
S1 (GTC - Espesor total de inserción): 5.8 mm
PSIRL (GTC - Ángulo de corte mayor mano izquierda): 8 Degree
INSL (GTC - Insertar longitud): 8.4 mm
AN (GTC - ángulo de separación mayor): 9 Degree
Anchura de ranurado: 1,60
CECC (GTC - Cutting edge Código de condición): E
RECUBRIMIENTO (GTC - Recubrimiento): MEGACOAT NANO
CBMD (GTC - designación del fabricante de los interruptores de chips): P
Categoría: PR1535
MANO (GTC - Insertar mano): R
TCE (GTC - código de punta de corte): S
Descripción: TK