• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hartmetall-Nuteinsatz - TKR1.6-P PR1535

Artikel-Nr.: TLC15011
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer TLC15011
EAN / GTIN 4960664754403
Herstellernummer TLC15011
L-Nummer L22310 976
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

Hartmetall Stechdrehwendeplatte TKR1.6-P PR1535

Merkmal:

WT (GTC - Gewicht des Artikels): 0.001 kg
REL. (GTC - Eckradius links): 0.2 mm
RER (GTC - Eckenradius rechts): 0.2 mm
CEDC (GTC - Anzahl der Flöten): 1
CW (GTC – Schnittbreite): 1.6 mm
PFS (GTC - Profilformular): 2
S (GTC - Plattendicke): 3.7 mm
ANR (GTC - Freiwinkel Flanke rechts): 5 Degree
ANL (GTC - Abstandswinkel Flanke links): 5 Degree
S1 (GTC - Plattendicke gesamt): 5.8 mm
PSIRL (GTC - Schneidkantenwinkel groß links): 8 Degree
INSL (GTC - Plattenlänge): 8.4 mm
AN (GTC - Abstandswinkel groß): 9 Degree
Nutbreite: 1,60
CECC (GTC - Zustandscode Schneidkante): E
BESCHICHTUNG (GTC - Beschichtung): MEGACOAT NANO
CBMD (GTC – Herstellerbezeichnung für Spanbrecher): P
Grad: PR1535
HAND (GTC - Einlegehand): R
TCE (GTC - Code für bestückte Schneidkante): S
Beschreibung: TK

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb