• Il 09/06 i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 10/06/2025

Strettoio orizzontale con braccio aperto e lastra di base orizzontale STC-HH /60

Codice art.: STC-HH70SB
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Estimated delivery time: 1-2 weeks
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
Tipo di prodotto Dispositivi di fissaggio

Identificazione e classificazione

Codice articolo STC-HH70SB
copia
EAN / GTIN 4008158036762
copia
Codice del produttore STC-HH70SB
copia
Numero-L L80030 431
copia
Produttore BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Descrizione

Descrizione:

  • In posizione di serraggio, la leva è orizzontale
  • Adattamento automatico progressivo dell'altezza di serraggio fino a 35 mm con una forza di serraggio praticamente costante – senza modifica manuale della posizione delle viti di pressione
  • Forza di serraggio regolabile fino a 2.500 N con la vite di regolazione nell’articolazione
  • Lamiere di metallo stabili, bonificate per una lunga durata
  • Traforato della piastra di base adatto a mm e pollici
  • Impugnatura in plastica di alta qualità a 2 componenti resistente all’olio

Proprietà:

  • Regolazione automatica: 35 mm
  • Materiale / superficie:
    • Parti in lamiera di acciaio temprato nichelato
    • Mandrino in acciaio zincato
    • Impugnatura in plastica bicomponente
    • Cappucci di protezione in plastica
  • Forza di serraggio: 2500 N
  • Apertura alare: 60 mm

Vantaggi:

Può essere utilizzato rapidamente, dalla prima volta e dopo la sostituzione di un pezzo
  • I morsetti a sgancio rapido STC BESSEY si adattano a pezzi spessi diversi, senza regolazione manuale della vite di pressione, con quasi la stessa forza di serraggio:
  • Per intervallo automatico
Versatilità senza compromessi
  • Il rilascio rapido BESSEY in una sola misura sostituisce diverse misure della concorrenza:
  • Grazie a una gamma di serraggio estremamente ampia grazie a meccanismi brevettati
Potente e gentile
  • Anche i pezzi delicati con superfici impiallacciate o verniciate possono essere serrati delicatamente:
  • Attraverso la piastra di pressione mobile con cappuccio protettivo rimovibile
  • regolando la forza di serraggio tramite la vite di regolazione nel giunto

Uso:

  • Allestimento di interni
  • Fai da te
  • Falegnameria
  • Fissaggio rapido con autoregolazione dell'apertura

Nota:

  • Informazioni sui pericoli:
    • Gli attrezzi di serraggio non sono adatti per il sollevamento, il traino o il trasporto.
    • Gli utensili di serraggio possono essere serrati solo a mano senza ulteriori ausili.
    • L'uso non corretto può causare lesioni personali o danni materiali.
    • Non modificare o lavorare utensili di serraggio, ma utilizzarli solo nelle loro condizioni originali. Se necessario, utilizzare solo pezzi di ricambio originali.
  • Istruzioni per la manutenzione:
    • In genere rimuovere lo sporco
    • Pulire e lubrificare regolarmente il mandrino