• Vážení zákazníci, ďakujeme Vám za spoluprácu v roku 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naša firma zatvorená. Od 02.01.2026 sme Vám opäť k dispozícii. Prajeme Vám príjemné vianočné sviatky a úspešný nový rok 2026.

Vodorovná rychloupínka s vodorovnou základní deskou STC-HH /60

Č. pol.: STC-HH70SB
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
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
Druh produktu Vodorovný upínač

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky STC-HH70SB
EAN/GTIN 4008158036762
Číslo výrobcu STC-HH70SB
Číslo L L80030 431
Výrobca/zodpovedná osoba BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Popis

Popis:

  • Páka je v upínací poloze vodorovná
  • Automatické, plynulé nastavení upínací výšky až do 35 mm s téměř konstantní upínací silou - bez nutnosti ruční změny polohy přítlačného šroubu
  • Nastavitelná upínací síla až 2 500 N v závislosti na nastavení seřizovacího šroubu v kloubu
  • Robustní, tepelně zpracované ocelové desky pro dlouhou životnost
  • Vzor otvorů základní desky vhodný pro milimetry a palce
  • Vysoce kvalitní, oleji odolná dvousložková plastová rukojeť.

Charakteristika:

  • Automatické nastavení: 35 mm
  • Materiál / povrch:
    • Plechové díly z temperované oceli, poniklované
    • Ocelové vřeteno, pozinkované
    • Rukojeť z 2složkového plastu
    • Plastové ochranné krytky
  • Upínací síla: 2500 N
  • Rozpětí křídel: 60 mm

Výhoda:

Lze použít rychle – od prvního okamžiku a po změně obrobku
  • Rychloupínací svorky BESSEY STC se přizpůsobují různým tlustým obrobkům – bez ručního nastavení tlakového šroubu, s téměř stejnou upínací silou:
  • V automatickém rozsahu rozpětí
Nekompromisně všestranný
  • Jedna velikost rychlé verze BESSEY nahrazuje několik konkurenčních velikostí:
  • Díky extrémně velkému rozsahu upínání díky patentované mechanice
Silný a jemný
  • I jemné obrobky s např. dýhovanými nebo lakovanými povrchy lze jemně upnout:
  • Přes pohyblivou tlakovou desku s odnímatelným ochranným krytem
  • Regulací upínací síly pomocí seřizovacího šroubu v kloubu

Použitie:

  • Práce v interiéru
  • DIY
  • Truhlářské a nábytkářské práce
  • Rychlé opravy pomocí samonastavovacího rozpětí

Poznámka:

  • Informace o nebezpečí:
    • Upínací nástroje nejsou vhodné pro zvedání, tažení nebo přepravu.
    • Upínací nástroje lze upnout pouze ručně bez přídavných pomůcek.
    • Nesprávné použití může způsobit zranění osob nebo poškození majetku.
    • Upínací nástroje nikdy neupravujte ani nezpracujte, používejte je pouze v původním stavu. V případě potřeby používejte pouze originální náhradní díly.
  • Pokyny pro péči:
    • Obecně odstraňte nečistoty
    • Vřeteno pravidelně čistěte a olejujte

Vhodné výrobky