Horizontale spanner met open arm en horizontale basisplaat STC-HH /60

Artikelnummer: STC-HH70SB
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
Producttype Horizontale spanner

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer STC-HH70SB
EAN/GTIN 4008158036762
Nummer fabrikant STC-HH70SB
L-nummer L80030 431

Omschrijving

Omschrijving:

  • In ingespannen positie ligt de hefboom horizontaal
  • Automatische en traploze instelling van de klemhoogte tot 35 mm bij gelijkblijvende klemkracht - zonder manuele wijziging van de positie van de drukschroeven
  • Regelbare klemkracht tot 2.500 N afhankelijk van de instelling van de stelschroef in de vrijdragende verbinding
  • Robuuste, geharde metalen platen voor een lange levensduur
  • Gatenpatroon op de bodemplaat ontworpen voor een snelle en veilige klemming voor metrisch en imperiaal
  • Hoogwaardige oliebestendige tweecomponenten kunststof handgreep