Scala di calcolo dei prezzi RPB 3K3DHM: Portata 1500 g; 3000 g, divisione 0,5 g; 1 g

Codice art.: RPB 3K3DHM
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Bilancia di precisione

Identificazione e classificazione

Codice articolo RPB 3K3DHM
copia
EAN / GTIN 4045761252165
copia
Codice del produttore RPB 3K3DHM
copia
Produttore/persona responsabile Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descrizione

Descrizione:

  • design moderno ed ergonomico e un corpo più compatto, che facilita l‘efficienza nel lavoro e ha un minore ingombro
  • Display alto retroilluminato, girevole, su stativo, non montabile successivamente
  • Tre display per visualizzazione del peso (omologabile), prezzo base, prezzo di vendita
  • Calcolo del resto
  • Memoria (PLU) per 10 prezzi di articoli
  • Prezzo base commutabile da €/kg a €/100 g
  • Tasto Auto-Clear: Il prezzo base impostato viene cancellato automaticamente a bilancia scarica
  • Massima mobilità: grazie all‘alimentazione accumulatore (su richiesta), alla struttura compatta ed al peso ridotto, adatta per l‘uso in luoghi diversi
  • Copertura rigida di protezione incl. nella fornitura

Proprietà:

  • Grandi display retroilluminati LCD, altezza cifre 15 mm
  • Dimensioni superficie di pesata, acciaio inox, L×P 263x204 mm
  • Dimensioni statimetro L×P×A 313×263×108 mm
  • Peso netto ca. 2,8 kg
  • Temperatura ambiente ammessa -10 °C / 40 °C