Scala di precisione PBJ 620-3M: Portata 620 g, divisione 0,001 g

Codice art.: PBJ 620-3M
copia
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
Tipo di prodotto Bilancia di precisione

Identificazione e classificazione

Codice articolo PBJ 620-3M
copia
EAN / GTIN 4045761206847
copia
Codice del produttore PBJ 620-3M
copia
Numero-L L40250 785
copia
Produttore/persona responsabile Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descrizione

Descrizione:

  • Calibrazione interna con sbalzi termici e comando cronologico a intervalli definiti, per garantire la massima precisione e rendere il funzionamento indipendente dal luogo d‘installazione
  • Alloggiamento in metallo: robusto e stabile
  • Supporto dosaggio: Modalità ad alta stabilità e altre impostazioni di filtro selezionabili
  • Pesata con valori di tolleranza (checkweighing): un segnale ottico supporta il lavoro di porzionatura, dosaggio o assortimento
  • Sommare dei pesi
  • Codice d'identificazione a 4 cifre, liberamente, programmabile, viene stampato nel protocollo d‘aggiustamento
  • Output automatico di dati su stampante/PC con peso stabile
  • Gabbietta antivento di serie, espace de pesée L×P×A 180x193x87 mm
  • Copertura rigida di protezione incl. nella fornitura

Proprietà:

  • Grande display LCD retroilluminato, altezza cifre 14 mm
  • Dimensioni superficie di pesata, acciaio inox, L×P 112×112 mm
  • Dimensioni bilancia L×P×A 210×330×70 mm (senza gabbietta antivento)
  • Peso netto 4,2 kg
  • Temperatura ambiente ammessa 10 °C / 30 °C

Download & documenti

Prodotti correlati
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
Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Il tuo riferimento

Set commission

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello