Precisieweegschaal Max 620 g

Artikelnummer: PBJ 620-3M
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Precisieweegschaal

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer PBJ 620-3M
EAN/GTIN 4045761206847
Nummer fabrikant PBJ 620-3M

Omschrijving

Omschrijving:

  • Intern aanpassingscircuit: via draaiknop aan de zijkant garandeert hoge nauwkeurigheid en maakt onafhankelijk van plaatsMetalen behuizing: robuust en stabiel
  • Doseerhulp
  • Wegen met tolerantiebereik (checkwegen):: een optisch signaal ondersteunt portioneren, doseren of sorteren
  • Totaliseren: van gewichtswaarden
  • balansidentificatienummer: 4-cijferig, vrij programmeerbaar, wordt in het kalibratieregister afgedrukt
  • automatische gegevensuitvoer naar PC/printer: na elke stabiliteit van de balans
  • tochtscherm standaard, weegkamer B×D×H 180x193x87 mm
  • beschermende werkkap bij de levering inbegrepen
  • Metalen behuizing: robuust en stabiel
  • Doseerhulp: Hoge-stabiliteitsmodus en andere filterinstellingen mogelijk
  • Wegen met tolerantiebereik (checkweighing): een optisch signaal ondersteunt het portioneren, doseren of sorteren
  • Optellenvan gewichtswaarden
  • ID-nummer van de weegschaal: 4-delig, vrij programmeerbaar, wordt in het justeer protocol afgedrukt
  • Automatische verzending van gegevens naar de pc/printer na elke stilstand van de weegschaa
  • Wind bescherming standaard, Weegruimte B×D×H 180x193x87 mm
  • Werkbeschermhoes bij de levering inbegrepen

Kenmerk:

  • Groot LCD-scherm met achtergrondverlichting, cijferhoogte 14 mm
  • Afmetingen weegoppervlak, Edelstaal, BxD 112×112 mm
  • Totale afmetingen BxDxH 210×330×70 mm (zonder windscherm)
  • Nettogewicht ca. 4,2 kg
  • Toegestane omgevingstemperatuur 10 °C / 30 °C

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires