Stivaletto antinfortunistico S2 OSLO GORE II XB 41

Codice art.: OSLO GORE II XB 41
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Grado di protezione: S2
  • Materiale puntale protettivo: Acciaio
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Grado di protezione S2
Materiale puntale protettivo Acciaio
Numero di scarpa UE 41
Tipo di prodotto Stivali di sicurezza

Identificazione e classificazione

Codice articolo OSLO GORE II XB 41
copia
EAN / GTIN 4044348293225
copia
Codice del produttore OSLO GORE II XB 41
copia
Produttore/persona responsabile Louis Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, Deutschland, www.steitzsecura.de

Descrizione

Descrizione:

  • EN ISO 20345:2011 S2 SRC CI HRO HI
  • Membrana GORE-TEX®
  • Morbida pelle liscia idrofobizzata
  • Cinturino chiuso
  • Salvapunta rinforzato antiabrasione
  • Bordatura imbottita per maggiore comfort
  • Puntale in acciaio
  • Sottopiede in vera pelle
  • Confortevole soletta ERGO-COOL® sostituibile
  • SECURA VARIO® Ammortizzazione del tallone
  • Suola Perbunan Alpine

Download & documenti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Il tuo riferimento

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello